PU-tekstilslange, blå, Længde 25 m, Indvendig slange-⌀ (nominel indvendig diameter): 11mm

Art.-nr.: 080221 11
(DKK 88,21 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slange-⌀ (nominel indvendig diameter) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PU-stofslanger
maks. driftstryk 16 bar
Udvendig slange-⌀ 16 mm
Indvendig slange-⌀ (nominel indvendig diameter) 11 mm
Slangelængde 25 m
Farve blå
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080221 11
EAN/GTIN 7391390094667
Producentnummer 309581621

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange. Fremragende modstandsstyrke mod olie, opløsningsmidler og ikke-vandige oplysninger. Driftstryk 16 bar.
Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven