Fordelerblok til trykluftkobling 1/4 tomme 4

Art.-nr.: 080209 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fordelertilslutninger Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 190 mm
Bredde 43,5 mm
Materiale, hus Aluminium
maks. driftstryk 15 bar
Tilslutningsgevind 1/4 tommer
Indgangsgevind 3/4 tommer
Temperaturområde -20 °C - 200 °C
Antal fordelertilslutninger 4
Produkttype Fordelerdåse
Farve rød

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080209 4
EAN/GTIN 4062406605018
Producentnummer 080209 4

Betegnelse

Udførelse:

Fordelerblokke i aluminium (rødt eloxeret) til trykluftledninger. De kan monteres direkte på maskinen. Takket være den overskuelige placering af trykluftledningerne øges arbejds- og produktionssikkerheden og ved hjælp af den centrale tilførsel energi spares der på slangerne.

Leveringsomfang:

Fordelerblok uden nippel, uden koblinger og uden lukkeprop.

Bemærk:

Passende lukkepropper finder du under nr. 080207 V.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven