Lynkobling med slangetilslutning 9 mm

Art.-nr.: 080172 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
807 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slangetilslutnings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 35 bar
Indvendig slangetilslutnings-⌀ 9 mm
Gennemstrømningsværdi 1.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080172 9
EAN/GTIN 4062406523961
Producentnummer 080172 9

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven