• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Lynkobling med udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/4tommer

Art.-nr.: 080170 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendigt tilslutningsgevind (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 35 bar
Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
Gennemstrømningsværdi 1.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080170 1/4
EAN/GTIN 4062406519377
Producentnummer 080170 1/4
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven