{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kabinet, bredde | 490 mm | |
Kabinet, dybde | 190 mm | |
Kabinet, højde | 409 mm | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Farve, hus | blå | |
Tilslutning, udgang | 1/2 tommer | |
maks. driftstryk | 16 bar | |
Anvendelig slangelængde | 15 m | |
Udvendig slange-⌀ | 13,5 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 9,5 mm | |
Materiale, slange | Polyurethan | |
Farve, slange | blå | |
Oprulningsautomatik SCS | ja | |
Egnet til | Væsker | |
Produkttype | Slangeopruller |
Artikelnummer | 080079 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284695 | |
Producentnummer | 080079 15 |