Slangeopruller, trykstøbt aluminiumshus, Type: 20

Art.-nr.: 080074 20
Pris pr. 1 styk (DKK 155,35 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet, bredde 380 mm
Kabinet, dybde 155 mm
Kabinet, højde 375 mm
Materiale, hus Aluminium
Tilslutning, udgang 3/8 tommer
Tilslutning, indgang 3/8 tommer
maks. driftstryk 20 bar
Anvendelig slangelængde 20 m
Materiale, slange Polyvinylklorid
Produkttype Slangeopruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080074 20
EAN/GTIN 4030704030092
Producentnummer 03 009
Producent RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Betegnelse

Udførelse:

Slangeopruller med udtræks- og oprulningsautomatik, der føres via stålfjedre med lang levetid og med flere stop pr. omdrejning.
Åben slangeopruller med hus i aluminiumstøbegods, forzinket, drejelig udløbsbøjle og robust, nylonforstærket pvc-slange.

Anvendelse:

Egnet til luft.
Til forøgelse af ergonomien ved trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven