{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kabinet, bredde | 490 mm | |
Kabinet, dybde | 190 mm | |
Kabinet, højde | 409 mm | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Farve, hus | blå | |
Tilslutning, udgang | 1/4 tommer | |
Tilslutning, indgang | 1/4 tommer | |
maks. driftstryk | 16 bar | |
Anvendelig slangelængde | 17 m | |
Udvendig slange-⌀ | 12 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 8 mm | |
Materiale, slange | Polyurethan | |
Farve, slange | blå | |
Oprulningsautomatik SCS | ja | |
Egnet til | Trykluft | |
Produkttype | Slangeopruller |
Artikelnummer | 080072 17S | |
EAN/GTIN | 7391390327246 | |
Producentnummer | 309112120 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, ⌀ 8 ×12 mm, Type: 17S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Oprulningsautomatik SCS | ja | ja |
Materiale, hus | Kunststof | Kunststof |
Materiale, slange | Polyurethan | Polyurethan |
Anvendelig slangelængde | 17 m | 10 m |
Udvendig slange-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Kabinet, dybde | 190 mm | 190 mm |
Produkttype | Slangeopruller | Slangeopruller |