Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, ⌀ 8 ×12 mm, Anvendelig slangelængde: 10Sm

Art.-nr.: 080071 10S
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet, bredde 406 mm
Kabinet, dybde 190 mm
Kabinet, højde 313 mm
Materiale, hus Kunststof
Farve, hus blå
Tilslutning, udgang 1/4 tommer
Tilslutning, indgang 1/4 tommer
maks. driftstryk 16 bar
Anvendelig slangelængde 10 m
Udvendig slange-⌀ 12 mm
Indvendig slange-⌀ 8 mm
Materiale, slange Polyurethan
Farve, slange neongrøn
Oprulningsautomatik SCS ja
Egnet til Trykluft
Produkttype Slangeopruller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080071 10S
EAN/GTIN 7391390404046
Producentnummer 309112028

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsslangeopruller med slangeføring og kontrolleret, kraftig indtrækning.
Meget brud fast og lukket plasthus til brug i smuds- og støvfri miljøer. Kompakt konstruktion og enkel væg- eller dækmontering med 180° svingningsområde. PU-slanger egnet til højt flow og med stor slidstyrke samt tryklufttilslutning i stål.
Slangeopruller med PU-slange i neongrøn signalfarve.

Bemærk:

Kobling, se nr. 080286.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, ⌀ 8 ×12 mm, Anvendelig slangelængde: 10Sm

Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, ⌀ 8 ×12 mm, Anvendelig slangelængde: 10Sm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.756,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
2.495,72  DKK
plus moms plus fragt
Oprulningsautomatik SCS ja ja
Farve, hus blå blå
Kabinet, højde 313 mm 406 mm
Materiale, slange Polyurethan Polyurethan
maks. driftstryk 16 bar 16 bar
Kabinet, dybde 190 mm 190 mm
Produkttype Slangeopruller Slangeopruller

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven