{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kabinet, bredde | 465 mm | |
Kabinet, dybde | 220 mm | |
Kabinet, højde | 400 mm | |
Tilslutning, udgang | 3/8 tommer | |
Tilslutning, indgang | 3/8 tommer | |
maks. driftstryk | 20 bar | |
Anvendelig slangelængde | 15 m | |
Indvendig slange-⌀ | 10 mm | |
Produkttype | Slangeopruller |
Artikelnummer | 080066 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284626 | |
Producentnummer | 080066 15 |