• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Trykluftslangetromle 1/4 tomme, Anvendelig slangelængde: 20m

Art.-nr.: 080060 20
Kopier
Pris pr. 1 styk (DKK 50,29 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, hus Pladestål
maks. driftstryk 12 bar
Anvendelig slangelængde 20 m
Indvendig slange-⌀ 9 mm
Produkttype Slangeopruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080060 20
Kopier
EAN/GTIN 4003644006632
Kopier
Producentnummer K2S20LV9
Kopier
Producent HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Industrislangetromle i mm pladestål med ergonomisk greb, høj stabilitet, lejret drejegreb og bremse. Slange indvendig ⌀ = 9 mm; driftstryk maks. 12 bar.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven