Vandslange gul, PVC, Længde 50 m, Indvendig slange-⌀: 19

Art.-nr.: 080047 19
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slange-⌀ Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Blød pvc
maks. driftstryk 6 bar
Kontroltryk 20 bar
Udvendig slange-⌀ 21,4 mm
Indvendig slange-⌀ 19 mm
Slangelængde 50 m
Farve gul
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080047 19
EAN/GTIN 3291671942554
Producentnummer 194255
Producent Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses og kinkbestandig vandslange i gul.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven