Digitalt manometer, Visningsområde: 0-10bar

Art.-nr.: 080031 0-10
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Visningsområde (bar) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind 1/4 AG tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Længde 30 mm
Bredde 30 mm
Højde 36,8 mm
Manometervisningsområde 0 bar - 10 bar
Antal medfølgende batterier 1
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Hydraulik-manometer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080031 0-10
Kopier
EAN/GTIN 4047322540162
Kopier
Producentnummer 140218
Kopier
Producent Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt manometer med baggrundsbelysning i stabilt kunststofhus til overvågning og måling af tryk i tør, oliefri trykluft og ugiftige, ikke-aggressive gasser.
3-cifret syvsegment-LCD-display med baggrundsbelysning.

Leveringsomfang:

Inklusive knapcelle CR2032.

Bemærk:

Den passende knapcelle finder du under nr. 081560 CR2032.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven