Slangeholder, Type: 9

Art.-nr.: 080027 9
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 254 mm
Totalbredde 106 mm
Samlet højde 105 mm
Materiale Aluminium
Antal boringer 7
Produkttype Slangeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080027 9
EAN/GTIN 4047322416306
Producentnummer 130508
Producent Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsslangeholder, ulakeret. Til enkel vægmontering.

Passer til:

Maks. 50 m slangekapacietet ved en indvendig ⌀ på:
9 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven