Monteringstågesmører 1/4 tomme G1/4 tommer

Art.-nr.: 080022 G1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig gevind-⌀ 1/4 tommer
Produkttype Oliesmørere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080022 G1/4
EAN/GTIN 4047322753289

Betegnelse

Udførelse:

Monteringstågesmører til trykluftværktøj, tilslutning G1/4 tomme, længde 60 mm.

Anvendelse:

Til anlæg med gasformet og delvist flydende medier i den lavere ende af trykområdet (op til 6 bar) som f.eks. trykluftanlæg og hydrauliske anlæg inden for maskinfremstilling eller til styrings- og reguleringsteknik. Kompatibel med fabrikaterne CEJN, RECTUS og JWL.
Hjælpeoliesmøreapparat til sikker forsyning af oliesmurte trykluftværktøjer, også i lange ledningssystemer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven