Filter 5 µm 1/4 tommer

Art.-nr.: 080014 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde (H) 190 mm
Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed 138 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed 1.150 l/min
Indvendig gevind-⌀ 1/4 tommer
Produkttype Filter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080014 1/4
EAN/GTIN 4047322129350
Producentnummer 120552

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.
Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele