Tågesmører 1/4 tommer

Art.-nr.: 080013 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde (H) 190 mm
Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed 138 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed 1.150 l/min
Indvendig gevind-⌀ 1/4 tommer
Produkttype Oliesmørere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080013 1/4
EAN/GTIN 4047322129374
Producentnummer 120557

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.
Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele