Trykventil 0,5-10 bar 3/8 tommer

Art.-nr.: 080012 3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig gevind-⌀ (tommer) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde (H) 196 mm
    Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed 183 mm
    Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed 1.150 l/min
    Indvendig gevind-⌀ 3/8 tommer
    Produkttype Trykventil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 080012 3/8
    EAN/GTIN 4047322244787
    Producentnummer 120981

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. sammenkoblingsenhed.
    Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

    Fordel:

    Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

    Anvendelse:

    Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven