Trykventil 0,5-10 bar, Indvendig gevind-⌀: 1/4tommer

Art.-nr.: 080012 1/4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Indvendig gevind-⌀ (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde (H) 190 mm
Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed 138 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed 1.150 l/min
Indvendig gevind-⌀ 1/4 tommer
Produkttype Trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080012 1/4
Kopier
EAN/GTIN 4047322129398
Kopier
Producentnummer 120562
Kopier
Producent Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. sammenkoblingsenhed.
Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven