Filterregulator 1/2 tommer

Art.-nr.: 080011 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig gevind-⌀ (tommer) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde (H) 248 mm
Produkttype Trykventil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080011 1/2
EAN/GTIN 4047322686358
Producentnummer 198098

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.
Filterregulator med polycarbonatbeholder og manometer.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven