Spids kombinationstang med flerkomponenthåndtag forkromet 185 mm

Art.-nr.: 08 25 185
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Artikelnummer 08 25 185
EAN/GTIN 4003773088349
Producentnummer 08 25 185
L-nummer L70010 2299

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor kraftkombinationstang med spidse kæber
  • Til alt almindeligt installations- og reparationsarbejde.
  • særligt praktisk: ideel til arbejde på svært tilgængelige steder takket være den slanke hovedform med tilspidsede kæber (meget vridningssikker)
  • fræset rille i gribeområdet muliggør sikker fastholdelse og træk af små emner som søm, stifter og bolte
  • den pålidelige og alsidige kombinationstang til brug på farten
  • Nem skæring takket være led med stor kraftoverførsel.
  • med skærekanter til blød, mellemhård og hård tråd
  • lang holdbarhed og stabile spidser
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 64 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,8 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 13,0mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 25,0 mm²
  • forkromet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven