{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | M18FAC | |
Effektforbrug | 0,4 kW | |
Maks. tryk (luft) | 9,31 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 126 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 74 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 7,6 l | |
Vægt | 14,4 kg | |
Arbejdsstøj | 68 dB(A) | |
Længde | 500 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Højde | 500 mm | |
Batterispænding | 18 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079844 M18FAC | |
EAN/GTIN | 4058546325626 | |
Producentnummer | 4933472166 |