{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Producentbetegnelse | 210/10W | |
Effektforbrug | 1,1 kW | |
Maks. tryk (luft) | 10 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 210 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 140 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 10 l | |
Vægt | 29 kg | |
Længde | 420 mm | |
Bredde | 370 mm | |
Højde | 650 mm | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 210/10W | |
EAN/GTIN | 2050001676542 | |
Producentnummer | 210/10W |