{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Producentbetegnelse | 140EP | |
Maks. luftbehov | 30 l/min | |
Slagfrekvens | 190 Hz | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/8 tommer | |
Vægt | 0,2 kg | |
Arbejdsstøj | 75 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Længde | 140 mm | |
Produkttype | Graveringsstift |
Artikelnummer | 079709 140EP | |
EAN/GTIN | 663023168098 |