{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | G2438-6.5N | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 540 l/min | |
Slibetallerken-⌀ | 150 mm | |
Afstand | 5 mm | |
Vægt | 0,9 kg | |
Arbejdsstøj | 85 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 10,5 m/s2 | |
Produkttype | Excentersliber |
Artikelnummer | 079655 G2438-65N | |
EAN/GTIN | 7322590012717 | |
Producentnummer | 8423031305 |