{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 3550-180 | |
Udgangseffekt | 1.050 W | |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 1.560 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Vægt | 1,2 kg | |
Arbejdsstøj | 81 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Længde | 248 mm | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079453 3550-180 | |
EAN/GTIN | 015451785260 | |
Producentnummer | 6151600630 |