Trykluftligesliber G2414, spændetangs-⌀ 6 mm kort S200

Art.-nr.: 079447 S200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse G2414 S200
Udgangseffekt 900 W
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Maks. luftbehov 540 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 13 mm
Vægt 0,78 kg
Arbejdsstøj 81 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079447 S200
EAN/GTIN 7322590013615
Producentnummer 8423031230

Betegnelse

Udførelse:

Effektive og robuste ligeslibere med meget rolig gang. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem 8500 og 25000 omdr./min.
Kort konstruktion, længde 215 mm.
Spændetangs-⌀ 6mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):
Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven