Trykluftligesliber, spændetangs-⌀ 6 mm G2440

Art.-nr.: 079446 G2440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse G2440
Udgangseffekt 550 W
maks. omdrejningstal 4.300 min-1
Maks. luftbehov 342 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 0,9 kg
Arbejdsstøj 80 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079446 G2440
EAN/GTIN 7322590020217
Producentnummer 8423031220

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, langsomtkørende udførelse med støttegreb. Maks. omdrejningstal 4300 omdr./min.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):
Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven