{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udgangseffekt | 300 W | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 1.207 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Maks. vibration iht. EN | 2,58 m/s2 | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 8 mm | |
Maks. skive-⌀ | 75 mm | |
Vægt | 0,6 kg | |
Arbejdsstøj | 74 dB(A) | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 079316 RAM20LR | |
EAN/GTIN | 5390145244502 |