{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Producentbetegnelse | G2302 | |
Udgangseffekt | 175 W | |
maks. omdrejningstal | 17.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 534 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Maks. skive-⌀ | 75 mm | |
Min. skive-⌀ | 50 mm | |
Vægt | 0,6 kg | |
Arbejdsstøj | 81 dB(A) | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 079311 G2302 | |
EAN/GTIN | 7322590019815 | |
Producentnummer | 8423031214 | |
Producent | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |