Trykluftslagnøgle ATEX 6748EX

Art.-nr.: 079220 6748EX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6748EX
Momentområde 180 Nm - 760 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M20
maks. omdrejningstal 8.400 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Maks. luftbehov 852 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 2,4 kg
Arbejdsstøj 93 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 8,7 m/s2
Længde 200 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079220 6748EX
EAN/GTIN 015451720612
Producentnummer 6151590570

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv, meget robust slagnøgle med solidt dobbelthammer-slagværk lejret i oliebad. Enkel enhåndsstyring. Afbalanceret greb til ergonomisk håndtering udstyret med ophængskrog til placering på et fjedertræk. Med ATEX-certificering.