• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Trykluft-vinkelslagnøgle kompakt, Type: 7737

Art.-nr.: 079200 7737
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse 7737
Momentområde 34 Nm - 224 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M20
maks. omdrejningstal 9.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Maks. luftbehov 703,8 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,12 kg
Arbejdsstøj 93 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 10,3 m/s2
Længde 240 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079200 7737
EAN/GTIN 015451761158
Producentnummer 8941077370
Producent Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, effektiv vinkel-slagnøgle med aluminiumshus. Meget flad konstruktion. Enhånds-omskiftning og solidt enhammer-slagværk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven