{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 500 Nm | |
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M20 | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Maks. luftbehov | 113 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Arbejdsstøj | 90,1 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 4,89 m/s2 | |
Længde | 277 mm | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079194 9012ATT | |
EAN/GTIN | 4000896234738 | |
Producentnummer | 9012ATT |