Trykluft-slagnøgle Twin Turbo, Type: 9012TT

Art.-nr.: 079193 9012TT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 1.356 Nm
Energiforsyning Trykluftdrevet
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M20
maks. omdrejningstal 8.300 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Maks. luftbehov 147,2 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,6 kg
Arbejdsstøj 99,7 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 8,69 m/s2
Længde 128 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079193 9012TT
EAN/GTIN 4000896226924
Producentnummer 9012TT
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Udførelse:

Slagnøgle med high-performance-dobbelthammerslagværk.
Twin Turbo-teknologi. 2200 Nm maks. løsnemoment.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven