Trykluft-slagnøgle, Type: 9013M

Art.-nr.: 079192 9013M
Kopier
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Efterlevering

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 1.085 Nm
Energiforsyning Trykluftdrevet
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M32
maks. omdrejningstal 7.300 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Værktøjsholder, mål 3/4 tommer
Maks. luftbehov 153 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 2,1 kg
Arbejdsstøj 104 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 7,47 m/s2
Længde 188 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079192 9013M
Kopier
EAN/GTIN 4000896212347
Kopier
Producentnummer 9013M
Kopier
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Udførelse:

Slagnøgle med high-performance-dobbelthammerslagværk. 1890 Nm maks. løsnemoment.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven