Trykluftslagnøgle W2411

Art.-nr.: 079171 W2411
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse W2411
Momentområde 13 Nm - 80 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M10
maks. omdrejningstal 7.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil
Værktøjsholder, mål 3/8 tommer
Konstruktion pistol
Maks. luftbehov 678 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1 kg
Arbejdsstøj 88 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 7 m/s2
Længde 154 mm
Højde 165 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079171 W2411
EAN/GTIN 7322590051266
Producentnummer 8434124855

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Effektive slagnøgler.
Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem højre- / venstreløb.
  • Godt afbalanceret og ergonomisk.

Anvendelse:

Velegnet til let montagearbejde.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven