Trykluftdrejeskruemaskine, Type: S2326

Art.-nr.: 079161 S2326
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse S2326
Momentområde bis 4,5 Nm
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) M6
maks. omdrejningstal 2.400 min-1
Bitholder F 6,3
Maks. luftbehov 336 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 6,3 mm
Vægt 0,8 kg
Arbejdsstøj 83 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 178 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079161 S2326
EAN/GTIN 7322590011406
Producentnummer 8431025736

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Utroligt fleksible skruemaskiner med hurtigskiftepatron med 1/4 tomme indvendig sekskant til klinger E 6,3 (se 674200 ff), valg af højre-/venstreløb.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven