Trykluftskraldenøgle, Type: 9427

Art.-nr.: 079122 9427
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse 9427
Momentområde 7 Nm - 35 Nm
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) M8
maks. omdrejningstal 270 min-1
Værktøjsholder, mål 3/8 tommer
Maks. luftbehov 336 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 0,5 kg
Arbejdsstøj 93 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 5 m/s2
Længde 130 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079122 9427
EAN/GTIN 015451652111
Producentnummer 6151919427
Producent Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Trykluft-mini-skraldeskruemaskine med 130 mm længde. Hurtigskifteknap til at skifte topnøgleindsats.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven