Trykluftboremaskine D2148RQ

Art.-nr.: 079051 D2148RQ
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse D2148RQ
Udgangseffekt 250 W
maks. omdrejningstal 0 min-1 - 750 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. luftbehov 600 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,4 kg
Arbejdsstøj 85 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 3,7 m/s2
Længde 248 mm
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079051 D2148RQ
EAN/GTIN 7322590019785
Producentnummer D2148-RQ

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron.
Inklusive omstyringsventil til højre- / venstreløb (til anvendelse som skruemaskine eller snittap).

Leveringsomfang:

Inklusive lynspændeborepatron.
Ekstra med støttegreb.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven