{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | D2116RQ | |
Udgangseffekt | 250 W | |
maks. omdrejningstal | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 10 mm | |
Maks. luftbehov | 600 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1 kg | |
Arbejdsstøj | 82 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Længde | 211 mm | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 079051 D2116RQ | |
EAN/GTIN | 7322590044060 | |
Producentnummer | D2116-RQ |