Tørisrengøringsapparat IB10/8L2P

Art.-nr.: 078573 IB10/8L2P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse IB 10/8 L2P
    Effektforbrug 1.500 W
    Længde 845 mm
    Bredde 440 mm
    Højde 938 mm
    Energiforsyning Med kabel
    Arbejdstryk 0,7 – 10 bar
    Luftvolumenstrøm 4.200 l/h - 48.000 l/h
    Vægt 92 kg
    Produkttype Tøris-rengøringsmiddel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078573 IB10/8L2P
    EAN/GTIN 4054278294247
    Producentnummer 1.574-200.0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fleksibel rengøring med fjernelse af fastsiddende snavs med tøris. Lille og ergonomisk strålepistol er perfekt til trange steder.

    Anvendelse:

    Den mobile maskine, der er udstyret med integreret tørisproduktion, giver mulighed for også at udføre rengøringsarbejde ved komplekse underlag, maskiner, motorer og dele. Takket være det lave forbrug af trykluft, egner det sig perfekt til brug med værkstedskompressorer.

    Leveringsomfang:

    Tørisrengøringsmaskine IB 10/8 L2P inkl. 5 m stråleslange, strålepistol, dysebelysning, CO2-udstødningsslange, fladstråledyse.

    Bemærk:

    CO2-flaske medfølger ikke. CO2-specifikationer: Standardmæssig CO2-flaske med stigerør/dykrør.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven