Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Tørstøvsugere 118HCSBS

Art.-nr.: 078558 118HCSBS

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 118HCSBS
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.000 W
Beholdervolumen 25 l
Længde 510 mm
Bredde 500 mm
Højde 950 mm
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 45 l/s
Vakuum 215 mbar
Arbejdsstøj 75 dB(A)
Vægt 26 kg
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078558 118HCSBS
Producentnummer 4010100026

Betegnelse

Udførelse:

Nilfisk CFM „Grey Line” industristøvsugere af høj kvalitet med lang levetid.
Tørstøvsuger med effektiv 1-kW-bypass-vekselstrømsturbine med lang levetid. Indgangs-⌀ 50 mm. Smudsbeholder med ruller, Easylift-system til enkel tømning af beholderen. Godkendt sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H.

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerhedsfilterpose „Safe-Bag-system”, stjernefilter. Uden tilbehør.

Bemærk:

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven