Fejemaskine KM 70/15C KM70/15C

Art.-nr.: 078553 KM70/15C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse KM 70/15 C
    Beholdervolumen 42 l
    Længde 795 mm
    Bredde 400 mm
    Højde 935 mm
    Teoretisk fladeeffekt 2.800 m2/h
    Arbejdsbredde med sidekoste 700 mm
    Vægt 20 kg
    Produkttype Fejemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078553 KM70/15C
    EAN/GTIN 4039784718067
    Producentnummer 15171510

    Betegnelse

    Udførelse:

    Håndført fejemaskine med værktøjsløst højdeindstillelige sidekoste og hovedfejevalse til optimal rengøring også ved skiftende beskaffenhed af gulvet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven