Fejemaskine SW250

Art.-nr.: 078550 SW250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse SW250
    Beholdervolumen 38 l
    Længde 1.470 mm
    Bredde 920 mm
    Højde 1.120 mm
    Teoretisk fladeeffekt 3.680 m2/h
    Arbejdsbredde med sidekoste 920 mm
    Vægt 20 kg
    Produkttype Fejemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078550 SW250
    EAN/GTIN 5715492191987
    Producentnummer 50000494

    Betegnelse

    Udførelse:

    Håndførte fejemaskiner med værktøjsløst højdeindstillelige sidekoste og hovedfejevalse til optimal rengøring også ved skiftende beskaffenhed af gulvet.
    Manuelt drev, stor opsamlingsbeholder, korrosionsfri ramme af hensyn til lang levetid og sammenklappeligt håndtag.
    Egner sig til indendørs og udendørs områder.

    Anvendelse:

    Til hårde gulve såvel som tæppebelagte gulve. Ideel til fejning af blade, tørt snavs i mindre mængder, kapsler, cigaretter etc.

    Leveringsomfang:

    Håndført fejemaskine, hovedfejevalse, sidekoste, integrerede filter.
    Hovedfejevalse og to sidekoste.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven