Værkstedssæt ATTIX5

Art.-nr.: 078543 ATTIX5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ATTIX5
Passer til ATTIX 33-2HIC、44-2LICM、751-11、961-01
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078543 ATTIX5
EAN/GTIN 4005337030832
Producentnummer 302000927

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra sugesæt til nr. 078541 og nr. 078542 til universel værkstedsdrift.

Leveringsomfang:

  • Sugeslange 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Buet rør og forlængerrør i rustfrit stål 2×500 mm.
  • Professionelt gulvmundstykke 360 mm og kunststof-fugemundstykke 300 mm.
  • Gummiskrårørsmundstykke 190 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven