{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AERO 21-01 PC | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.250 W | |
Beholdervolumen | 20 l | |
Længde | 375 mm | |
Bredde | 385 mm | |
Højde | 505 mm | |
Sugeslangelængde | 2,5 m | |
Slange-⌀ | 32 mm | |
Kabellængde | 5 m | |
Antal turbiner | 1 | |
Luftvolumenstrøm | 60 l/s | |
Udblæsningsfunktion | ja | |
Vakuum | 210 mbar | |
Udskilningsgrad | 99,9 % | |
Arbejdsstøj | 64 dB(A) | |
Filterrengøring | Push & Clean system | |
Vægt | 7,5 kg | |
Filtersystem | PET filterelement | |
Bemærk | Kompakt | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078540 21-01 | |
EAN/GTIN | 5711145158833 | |
Producentnummer | 107406600 |