Batteri-våd- og tørsuger NT22AP

Art.-nr.: 078520 NT22AP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse NT 22/1 Ap Bp
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 7,5 Ah
    Batterispænding 36 V
    Længde 401 mm
    Bredde 372 mm
    Højde 499 mm
    Beholdervolumen 22 l
    Volumenstrøm 342 l/min
    Maks. vakuumeffekt 152 mbar
    Vægt inklusive akku 8,6 kg
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078520 NT22AP
    EAN/GTIN 4054278441559
    Producentnummer 1.528-120.0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Batteridrevet våd-/tørstøvsuger af Kärcher. Ekstremt mobil på grund af akkuet, da der ikke er behov for kabeldrift.
    • Halvautomatisk filterrengøring.
    • Fladt filter med filterhus.
    • Batteridriftstid ved fuld belastning 35 min.
    • Beskyttet beskyttelsesklap til akkuskakten.
    • Kompakte mål med lav vægt.

    Vi tilbyder med NT 22/1 Ap Bp L den første akku-våd-/tørstøvsuger til professionelle opgaver. Med kraftfuld Battery Power og akku, der giver højeste sugeeffekt og lange driftstider.

    Leveringsomfang:

    Sugeslange, sugerør 2× 0,5 m, fiberfilterpose, våd-/tørdyse 300 mm, fugedyse, fladt plisseret filter.

    Bemærk:

    Passende akku og lader finder du under nr. 078518 CHARGER og 078519 BATTERY.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven