Fint målebord Målehøjde 220 mm Bord 260x300 mm Gevindskåren søjle

Art.-nr.: 0785109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 0785109
EAN/GTIN 4029713223519
Producentnummer 0785109

Betegnelse

Udførelse:

  • Base lavet af hård sten
  • Bundpladens nøjagtighed i henhold til din 876-00
  • Med gevindsøjle og forkromet tværarm
  • Med justerbar tværarm
  • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm
  • Lodret justering med gevindspindel med indstillingsring

Beskrivelse:

Fint målebord med hård stenplade. Grundpladens planhed i henhold til DIN 876-00. Målesøjle forkromet, højdejustering ved hjælp af gevindspindel med justeringsring. Med justerbar tværarm, målesonde Ø 8mm H 7. Målehøjde 420mm, udkragning 220mm, tværarm Ø 50/32mm. Måleflade 260x300mm. Leveres enkeltvis pakket.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven