Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-hæfteklammerpistol J214EA

Art.-nr.: 078409 J214EA
Rabat
807,57 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse J-214
Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm
Passende klammetype E, A
Vægt 2,7 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078409 J214EA
EAN/GTIN 4009729053683
Producentnummer 031-0356

Betegnelse

Udførelse:

Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammepistol til præcis inddrivning af fintråds- og fladtrådsklammer samt søm.
  • System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.
  • Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.
  • Slagkraftindstilling.
  • Patenteret sikkerhedsoplåsning.
  • God adgang også under snævre pladsforhold.
  • Vindue til kontrol af resterende klammermængde.
Praktisk akku-hæfteklammerpistol med Soft-Touch-gribeflade. Friskydningssikring, der giver større sikkerhed. LED-lampe til belysning af arbejdsstedet.

Leveringsomfang:

Inklusive en Li-ion-akku, lader, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reserve-akkuer finder du under nr. 078408.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven