{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænding | 230 V | |
Frekvensområde | 50 Hz - 60 Hz | |
Udgangseffekt | 2.300 W | |
Længde | 490 mm | |
Bredde | 390 mm | |
Højde | 130 mm | |
Vægt | 4 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Produkttype | Induktionsvarmeapparat |
Artikelnummer | 078332 W2300KIT_B | |
EAN/GTIN | 8718868455062 | |
Producentnummer | 8718868455062 |