Lader ASC55

Art.-nr.: 078328 ASC55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse CAS
Nominel spænding 12 V - 36 V
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078328 ASC55
EAN/GTIN 4007841065584
Producentnummer 065584

Betegnelse

Udførelse:

Et batteri og en lader til det hele. Til opladning af alle batteripakker fra CAS-partnerne „Cordless Alliance System”.
Lader ASC 55, 12-36 V, „AIR COOLED”.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven